Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

LLAVE ESTRELLA DE DOS BOCAS - ACODADA

Llave de estrella doble acodada, métrica REDSTRIPE
LLAVE CORONA/CORONA 8X9MM CRV RS

Nº de art. 5754105089

EAN 4065746771511

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
LLAVE ESTRELLA DE DOS BOCAS - ACODADA

Nº de art. 5754105089

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Robusta herramienta imprescindible para una gran variedad de aplicaciones. Fabricada en acero de alta resistencia (Cromo-Vanadio) para una resistencia elevada, satisfaciendo las mayores exigencias de las tareas rigurosas de mantenimiento y montaje en los campos de la automoción, la industria y la construcción. Agarre total con los 12 puntos de contacto y la mayor transmisión de par. Soluciones robustas y rentables: RedStripe

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Mango antideslizante


La herramienta está recubierta con una gruesa capa de cromo mate texturizado que ofrece un agarre agradable y resistente. También proporciona una resistencia extra a aceites, grasas, suciedad y otras sustancias agresivas habituales en talleres y obras de construcción, como el cemento y los disolventes de la pintura que podrían atacar la superficie y provocar corrosión.



Cabezal acodado


Permite aumentar el alcance cuando el espacio es una limitación.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger sin esfuerzo la herramienta adecuada de una bolsa o maletín de herramientas, ahorrando tiempo y esfuerzos.

Diseño de doble boca estriada con 12 puntos de contacto y posición de 38º en el aro para una mayor comodidad y mejor par de apriete.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ancho de llave

8 x 9 mm

Longitud (L)

185 mm

Grosor de anillo (a1)

6 mm

Grosor de anillo 2 (a2)

7 mm

Diámetro externo del anillo (d1)

13,4 mm

Diámetro externo del anillo 2 (d2)

14,8 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado/niquelado